Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
7A848342
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
BOSCH Wkrętarki 4AH GAL 18V-40 LB
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7A848342
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
82
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
82
Maks. moment obrotowy (Nm)
110
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
16
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
16
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
16
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
16
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
47-85
Maks. liczba uderzeń (1/min)
31500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-2100
Liczba dołączonych baterii
3
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7A848342
EAN
4053423249910
UNSPSC
23101505
Artykuł producenta nr
0615A5002X