text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętarki 4AH GAL 18V-40 LB


Numer artykułu 0L597491
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.8
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 82
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.8
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 82
Maks. moment obrotowy (Nm) 110
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 47-85
Liczba dołączonych baterii 3
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSR 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 0L597491
EAN 4053423249866
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 0615A5002S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.