Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
9I966552
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
BOSCH Wkrętarki 18V22
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9I966552
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
220
Wysokość
100
Długość (mm)
340
Pojemność baterii (Ah)
4
Średnica wiercenia w betonie (mm)
22
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
1.9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
220
Wysokość
100
Długość (mm)
340
Pojemność baterii (Ah)
4
Średnica wiercenia w betonie (mm)
22
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
1.9
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
20
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4675
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-1050
Waga bez zestawu baterii (kg)
2.3
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GBH 18V-22
Type
Cordless Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9I966552
EAN
4053423243727
UBB
500583861991
UNSPSC
23101505
Artykuł producenta nr
0611924003