Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
0B802641
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
BOSCH Wkrętarki 18V-55,LC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0B802641
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
28-55
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1800
Liczba dołączonych baterii
3
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 55
Type
Drill Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0B802641
EAN
4053423249897
UBB
500573640728
UNSPSC
23101505
Artykuł producenta nr
0615A5002V