Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
8Y481653
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
BOSCH Wkrętarki 18V-45,LC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Y481653
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
45
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
21-45
Waga bez zestawu baterii (kg)
0.9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1900
Liczba dołączonych baterii
3
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 18V-45
Type
Cordless Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y481653
EAN
4053423249835
UBB
500583692529
UNSPSC
23101505
Artykuł producenta nr
0615A5002N