Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
6C486962
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
BOSCH Wkrętarki 18V-45,LC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6C486962
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
45
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
21-45
Maks. liczba uderzeń (1/min)
27000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1900
Liczba dołączonych baterii
3
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Artykuł producenta nr
0615A5002U