text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętaki GWB 12V-10


Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inla

Numer artykułu 3I908776
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 6
Maks. moment obrotowy (Nm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 6
Maks. moment obrotowy (Nm) 11
Średnica wiercenia w stali (mm) 6
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 10
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Opis

Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2W8)

Numery artykułów

Numer artykułu 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601390909
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.