text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętaki do wierteł 1ACCU


Numer artykułu 7U004067
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 386
Wysokość 291
Długość (mm) 113
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.3
Średnica wiercenia w betonie (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 386
Wysokość 291
Długość (mm) 113
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.3
Średnica wiercenia w betonie (mm) 8
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 0.5
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiercenia w stali (mm) 8
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-900
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) Uneo
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 7U004067
EAN 3165140877558
UBB 500583291405
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 060398400D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.