Narzędzia udarowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
5I721265
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
Bosch Wkrętak udarowy GDR 18 V-160
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5I721265
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
234
Długość (mm)
153
Maks. moment obrotowy (Nm)
160
Wprowadzanie narzędzia
Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min)
3600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
234
Długość (mm)
153
Maks. moment obrotowy (Nm)
160
Wprowadzanie narzędzia
Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min)
3600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.02
Liczba dołączonych baterii
0
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GDR 18V-160
Type
Cordless Impact Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5I721265
EAN
3165140921022
UBB
500679474295
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019G5104