text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Wkrętak GSR 12V-15 FC


Numer artykułu 1X709615
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 178
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 178
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 1X709615
EAN 3165140847322
UBB 500652013656
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019F6000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.