text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 70 x 15 x 25-6 x 30


Szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Wysokowydajne narzędzie zapewnia najlepszy czas pracy w pozycji stojącej i pomaga w wymagających zadaniach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczaniu

Numer artykułu 3W048824
Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 70
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 70
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Opis

Szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Wysokowydajne narzędzie zapewnia najlepszy czas pracy w pozycji stojącej i pomaga w wymagających zadaniach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczaniu stali nierdzewnej. Wysokiej jakości drut ze stali nierdzewnej zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Ponadto może być używany do wydajnego usuwania zadziorów, dzięki czemu szczotka garnkowa Tyrolit jest uniwersalna do szerokiego zakresu zadań i gwarantuje najlepsze wyniki.

Numery artykułów

Numer artykułu 3W048824
EAN 9003178907714
UBB 500572210663
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890771
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.