text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wiertarko-wkrętarki 4AH GAL 18V-40 LB


Numer artykułu 9N506262
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 68
Maks. moment obrotowy (Nm) 64
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 36-64
Maks. liczba uderzeń (1/min) 29500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-2100
Liczba dołączonych baterii 3
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSB 18V-90 C
Type Drill Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 9N506262
EAN 4053423249903
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 0615A5002W
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.