text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Wiertarko-wkrętarka GSR 18 V-28


Numer artykułu 4H312814
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 230
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 230
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 63
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 63
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSR 18V-28
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 4H312814
EAN 3165140940757
UBB 500679473461
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H4100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.