text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15, 2,0Ah, 4,0Ah, GAL 12V-20, AC


Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Qu

Numer artykułu 4Q710412
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.5
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.5
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 19
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch

Opis

Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Quick charger AL 1115 CV (2 607 225 514),7-piece metal drill bit set (2/3/4/5/6/7/8 mm),7-piece wood drill bit set (3/4/5/6/7/8/10 mm),25-piece screwdriver bit set (2 607 017 037)

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q710412
EAN 3165140800624
UBB 500704796670
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0615990G6L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.