Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
3U400076
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
Bosch Wiertarko-wkrętarka GSR 12 V-15
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3U400076
Napięcie nominalne (V)
12
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
19
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
19
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
19
Maks. moment obrotowy (Nm)
15
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
15
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1300
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3U400076
EAN
3165140727495
UBB
500681360060
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0601868109