text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarki GBM 6 RE

Numer artykułu B4300.000.075
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 6.5
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 15
Maks. moment obrotowy (Nm) 12.3

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 6.5
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 15
Maks. moment obrotowy (Nm) 12.3
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 4000
Typ uchwytu wiertarskiego Połączenie zatrzaskowe
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 4000
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu B4300.000.075
EAN 3165140485913
UBB 500570636414
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 0601472600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.