text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Wiertarki 060117B400


Numer artykułu 3G221635
Szerokość 90
Wysokość 214
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 336
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 90
Wysokość 214
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 336
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 36
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 18
Moc wyjściowa (W) 430
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 20
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 15
Maks. liczba uderzeń (1/min) 51000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 3000
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) GSB 20-2
Type Impact Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 3G221635
EAN 3165140969161
UBB 500699220736
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060117B400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.