text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Wiertarka wkrętak GHO 26-82 D


Numer artykułu 2Q990883
Szerokość 82
Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 710
Masa maszyny (kg) 2.8
Głębokość strugania (mm) 2.6
Szerokość strugania (mm) 82
Maks. głębokość wręgowania (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 82
Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 710
Masa maszyny (kg) 2.8
Głębokość strugania (mm) 2.6
Szerokość strugania (mm) 82
Maks. głębokość wręgowania (mm) 9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 18000
Marka Bosch
Kod towaru 84672970
O (max.) GHO 26-82 D
Type Planer

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q990883
EAN 3165140771139
UBB 500637131300
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 06015A4301
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.