text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka udarowa GSB 18 V-28


Numer artykułu 4F629102
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 230
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 230
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 63
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 63
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSB 18V-28
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 4F629102
EAN 3165140940764
UBB 500679473875
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H4000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.