text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Wiertarka udarowa GSB 162-2 RE


Numer artykułu B4320.000.090
Wysokość 176
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 452
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Masa maszyny (kg) 4.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 3
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 176
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 452
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Masa maszyny (kg) 4.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 3
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 14
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 50
Maks. moment obrotowy (Nm) 17
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 82
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 82
Moc wyjściowa (W) 840
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 162
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 82
Maks. liczba uderzeń (1/min) 43350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 750
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 7.377
Kod towaru 84672199
O (max.) GSB 162-2 RE
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu B4320.000.090
EAN 3165140472050
UBB 500627053761
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 060118B000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.