text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka udarowa GSB 13 RE PT

Numer artykułu B4320.200.005
Wysokość 180
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 266
Nominalny pobór mocy (W) 600
Masa maszyny (kg) 1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10

Specyfikacje

Wysokość 180
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 266
Nominalny pobór mocy (W) 600
Masa maszyny (kg) 1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 25
Maks. moment obrotowy (Nm) 1.8
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 13
Moc wyjściowa (W) 301
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 15
Maks. liczba uderzeń (1/min) 44800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 2800
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2300
Kod towaru
O (max.) GSB 13 RE
Type Impact Drill

Numery artykułów

Numer artykułu B4320.200.005
EAN 3165140223348
UBB 500505280536
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 0601217100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.