text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau perforateur GBH 8-45 D KOFFER


Artículo No. B4350.000.135
Largeur 116
Hauteur 310
Tension (V) 230
Longueur (mm) 540
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 8.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Largeur 116
Hauteur 310
Tension (V) 230
Longueur (mm) 540
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 8.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 125
Énergie de frappe max. (J) 12.5
Insertion d'outils Intégration SDS
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 80
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 45
Nombre d'impacts max. (1/min) 2720
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 305
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 13000
Code Douanier 84672191
Model GBH 8-45 D
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. B4350.000.135
EAN 3165140604062
UBB 500625433304
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 0611265100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.