text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka udarowa GBH 4-32 DFR 900W LB

Numer artykułu B4350.000.125
Napięcie (V) 0
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 4.7
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32

Specyfikacje

Napięcie (V) 0
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 4.7
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 32
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 90
Maks. liczba uderzeń (1/min) 3600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 8400
O (max.) GBH 4-32 DFR
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu B4350.000.125
EAN 3165140600712
UBB 500614451317
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 0611332104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.