text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Wiertarka udarowa GBH 36 VF-LI PLUS


Numer artykułu 9K355121
Napięcie nominalne (V) 36
Długość (mm) 407
Pojemność baterii (Ah) 6
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4.6
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 36
Długość (mm) 407
Pojemność baterii (Ah) 6
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4.6
Średnica wiercenia w betonie (mm) 28
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 940
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 9K355121
EAN 3165140868266
UBB 500675204324
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 061190700B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.