text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka udarowa GBH 2-28


Numer artykułu 2M302920
Wysokość 216
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 379
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 2.9
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 216
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 379
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 2.9
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 68
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 900
Marka Bosch
O (max.) GBH 2-28
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 2M302920
EAN 3165140843607
UBB 500652003269
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611267500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.