Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
5I487267
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
Bosch Wiertarka udarowa GBH 2-26
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5I487267
Szerokość
83
Wysokość
210
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
377
Nominalny pobór mocy (W)
830
Masa maszyny (kg)
2.7
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
83
Wysokość
210
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
377
Nominalny pobór mocy (W)
830
Masa maszyny (kg)
2.7
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.7
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
900
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GBH 2-26
Type
Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5I487267
EAN
3165140859127
UBB
500649172920
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06112A3000