AFNAMELIJST FABORY
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
8J754391
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
Bosch Wiertarka udarowa GBH 2-26 F
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8J754391
Szerokość
83
Wysokość
210
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
407
Nominalny pobór mocy (W)
830
Masa maszyny (kg)
2.9
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
83
Wysokość
210
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
407
Nominalny pobór mocy (W)
830
Masa maszyny (kg)
2.9
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.7
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
26
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
68
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
900
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GBH 2-26 F
Type
Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8J754391
EAN
3165140859219
UBB
500652003004
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06112A4001
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie