text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Wiertarka udarowa GBH 18V-36 C


Numer artykułu 5J845301
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 7
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 7
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 500
Waga bez zestawu baterii (kg) 5.1
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672110
O (max.) GBH 18V-36 C
Safety GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 5J845301
EAN 4059952567310
UBB 500717751886
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611915003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.