text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło udarowe HD 37X450X570


Numer artykułu 6C372963
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 18
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 450
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 570
Średnica wiertła (mm) 37
Średnica wału (mm) 18
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 450
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6C372963
EAN 3165140213042
UBB 500648710365
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608597900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.