text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch wiertło do metalu hss pointteq 3,2 mm


Numer artykułu 6X150771
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 3.2
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6X150771
EAN 6949509231352
UBB 500712246254
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608577520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.