text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło do drewna czarne/przezroczyste 12 x 90 mm 8 mm


Artikelnummer 6L598220
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 90
Średnica wiertła (mm) 12
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 6L598220
EAN 3165140857918
UBB 500649176319
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.