text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło do betonu niebieskie 12 x 190 x 250


Numer artykułu 8T519682
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 190
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Średnica wiertła (mm) 12
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 190
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8T519682
EAN 3165140690485
UBB 500648839651
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608588158
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.