text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło centrujące CENTBOOR 8X120MM


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Cikkszám B4957.584.777
Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 7.15
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HM
Kształt trzpienia Inny
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 7.15
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HM
Kształt trzpienia Inny
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 35
Kod towaru 82075090
Type Center Drill Bit

Leírás

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Cikkszámok

Cikkszám B4957.584.777
EAN 3165140375924
UBB 500505050699
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz 2608584777
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.