text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Wiertło centrujące CENTB SHEETM HSSCO


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numer artykułu B4957.584.750
Całkowita długość (mm) 65
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 65
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 18
Kod towaru 8207506000
Type Center Drill Bit

Opis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numery artykułów

Numer artykułu B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr 2608584750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.