text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255583


Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm

Numer artykułu 4Y082112
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 80
Średnica wiertła (mm) 8
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Tile Drill Bit

Opis

Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y082112
EAN 3165140412537
UBB 500699415377
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255583
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.