text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255576


Artikelnummer 5E580548
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 2.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 3
Średnica wału (mm) 2.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075010
Type Tile Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5E580548
EAN 3165140412520
UBB 500699413968
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.