text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255455


Numer artykułu 2V833353
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 12.7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 550
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 600
Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 12.7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 550
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Masonry Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2V833353
EAN 3165140384971
UBB 500699398797
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255455
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.