text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Wiertło 2609255406


Numer artykułu 1H226907
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Średnica wiertła (mm) 6.5
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075030
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1H226907
EAN 3165140384483
UBB 500699388970
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.