text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Wiertło 2609255400


Numer artykułu 7A495040
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 2.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 3
Średnica wału (mm) 2.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Kod towaru
Type Concrete Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7A495040
EAN 3165140384421
UBB 500699387725
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.