text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Wiertło 2609255082


Numer artykułu 9A057580
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 9.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9.5
Średnica wału (mm) 9.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9A057580
EAN 3165140382687
UBB 500699347307
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255082
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.