text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255080


Objednací číslo 6A562062
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Baleno po 1

Specifikace

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.5
Średnica wału (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075060
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A562062
EAN 3165140382663
UBB 500699346986
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.