text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255053


Numer artykułu 3L899129
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.5
Średnica wału (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3L899129
EAN 3165140382397
UBB 500699341516
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255053
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.