text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255018


Numer artykułu 5Q726800
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.5
Średnica wału (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q726800
EAN 3165140407007
UBB 500699334503
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255018
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.