text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Wiertła metalu D340 6,5X97X139MM


Numer artykułu 6K751076
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 97
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 148
Średnica wiertła (mm) 6.5
Średnica wału (mm) 6.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 97
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075060
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6K751076
EAN 3165140418058
UBB 500648728102
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608595686
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.