text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 9.5MM


Numer artykułu 3Z274740
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6.35
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 81
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9.5
Średnica wału (mm) 6.35
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 81
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z274740
EAN 3165140872171
UBB 500649183570
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608577130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.