text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 9,8X87X133MM


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Numer artykułu 7J807711
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 9.8
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 87
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 9.8
Średnica wału (mm) 9.8
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Metal Drill Bit

Opis

The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit made of HSS (high-speed steel) enables up to 40% faster drilling rate and up to 50% lower feed pressure than standard-ground HSS drill bits with chisel edges. This bit is designed for drilling holes in alloyed and non-alloyed steel, cast steel, cast iron, sintered iron, malleable cast iron, non-ferrous metals and hard plastics. The HSS Twist Drill Bit Ground is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J807711
EAN 3165140323550
UBB 500648776861
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608595338
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.