text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 4,8X52X86MM


Artikelnummer 7R931344
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 4.8
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 86
Średnica wiertła (mm) 4.8
Średnica wału (mm) 4.8
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7R931344
EAN 3165140520850
UBB 500648789815
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608585850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.