text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Twist Drill Bit 3.3mm HSS 6.35mm Hexagon Shank 75mm


Numer artykułu 2H957403
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Shaft diameter (mm) 6.35
Holding system Hexagon holder
Cutting length (mm) 36
Suitable for stainless steel Yes
With centre drill No
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Total length (mm) 75
Diameter drill (mm) 3.3
Shaft diameter (mm) 6.35
Holding system Hexagon holder
Cutting length (mm) 36
Suitable for stainless steel Yes
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete No
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone No
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material HSS
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill Yes
With quick-lock No
Brand Bosch
Commodity code 82075060
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2H957403
EAN 3165140858779
UBB 500649180196
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608577050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.