text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 2,4X30X57MM


Numer artykułu 3E424259
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 2.4
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wiertła (mm) 2.4
Średnica wału (mm) 2.4
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3E424259
EAN 3165140474825
UBB 500648574076
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608585477
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.