text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Wiertła metalu 2,5X30X57MM


Numer artykułu 1T325283
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wiertła (mm) 2.5
Średnica wału (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075060
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1T325283
EAN 3165140060790
UBB 500648509239
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608596676
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.